Ft57500.00
ÁFA nélkül
Ft73025.00
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• A vízálló bőr felsőrész és a hőálló járófelület növeli a csizma tartósságát
• Fémmentes, kompozit orrbetéttel és orrvédővel, mely növeli a termék élettartamát
• A Poron XRD a lábfej felső részén nyújt becsapódás elleni védelmet, így megóvja a lábközépcsontot
• Oldalsó cipzár a könnyű fel- és levételhez
• A klasszikus fekete felület sok viselethez illik
• Számos méretben elérhető
• EN ISO 20345:2011
• EVA comfort talpbetét
Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Biztonsági besorolás | S3 |
Brand | Halo |
Cipőméret | 13 |
Cipőorr anyaga | Composite |
Csúszásállóság besorolása | SRC |
EAN | 5036140487468 |
ECLASS Code | 40011302 |
Ellenállási jellemzők | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Leather |
Középtalp anyaga | Composite |
Ladder Grip | No |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | Yes |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Terméktípus | Kompozit biztonsági csizma |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WRU |