Ft40990.00
ÁFA nélkül
Ft52057.30
ÁFÁ-val
• A teljesen bőr, vízálló felsőrésszel, a hőálló talppal és a lábközépvédelemmel ez a bakancs számos munkakörnyezetben ideális
• Fémmentes, kompozit orrbetéttel és talpközéppel
• Az orrvédő csökkenti a bőr sérülésének kockázatát
• A Poron XRD a lábfej felső részén nyújt becsapódás elleni védelmet
• A klasszikus kialakítás és fekete szín sok viselethez illik
• Több méretben elérhető
• EVA comfort talpbetét
• EN ISO 20345:2011
• Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Biztonsági besorolás | S3 |
Brand | Halo |
Cipőméret | 3 |
Cipőorr anyaga | Composite |
Csúszásállóság besorolása | SRC |
EAN | 5036140487550 |
ECLASS Code | 40011302 |
Ellenállási jellemzők | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Leather |
Középtalp anyaga | Composite |
Ladder Grip | No |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | Yes |
Nem | Asszony |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Terméktípus | Fém biztonsági csizma |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |
Zárás típusa | Laces |