noscriptHalo BIZTONSÁGI TÚRABAKANCSOK LÁBKÖZÉPVÉDELEMMEL SIZE 8 TFMHWP8 | Cromwell Tools

Halo

BIZTONSÁGI TÚRABAKANCSOK LÁBKÖZÉPVÉDELEMMEL SIZE 8

SKU:

HAL9631089F

MPN:

TFMHWP8

Ft45330.00

ÁFA nélkül

Ft57569.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Vízálló bőr felsőrész és hőálló járófelület
    • Fémmentes, kompozit cipőorral és kompozit középtalppal
    • A Poron XRD a lábfej felső részén nyújt becsapódás elleni védelmet
    • Lóbarna bőr felsőrésszel
    • Több méretben kapható
    • EVA comfort talpbetét
    • EN ISO 20345:2011
    • Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S3

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    8

    Cipőorr anyaga

    Composite

    Csúszásállóság besorolása

    SRC

    EAN

    5036140487666

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Leather

    Középtalp anyaga

    Composite

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    Yes

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Barna

    Terméktípus

    Kompozit biztonsági csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR

    Zárás típusa

    Laces