noscriptTuffsafe TERMÉSZETJÁRÓ VÉDŐBAKANCS SB NUBUK MÉZSZÍNŰ BBH04 SZ.7 BBH04 | Cromwell Tools

Tuffsafe

TERMÉSZETJÁRÓ VÉDŐBAKANCS SB NUBUK MÉZSZÍNŰ BBH04 SZ.7

SKU:

TFF9630321E

MPN:

BBH04

Ft20900.00

ÁFA nélkül

Ft26543.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (38)

    A termék részletei

    BBH 04
    Az EN ISO 20345:2011 szabvány szerint. Ragasztott kivitel, könnyű gumitalp. H'álló 200°C-ig. 200 Joules orrmerevítős védelem.
    Szín: méz.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Brand

    Tuffsafe

    Cipőméret

    7

    Cipőorr anyaga

    Steel

    EAN

    5036140243217

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Anti-Static Slip-Resistant

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Leather

    Középtalp anyaga

    Steel

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Férfiak

    Shoe Style

    Hiker

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Barna

    Terméktípus

    Fém biztonsági csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Zárás típusa

    Laces