Ft36990.00
ÁFA nélkül
Ft46977.30
ÁFÁ-val
• Fémmentes, így a bakancs könnyű és kényelmes
• A poliuretán talp kényelmes, és elnyeli az ütődéseket
• A fekete nubukbőr felsőrész vízálló, hogy a lábfej száraz maradjon
• A kompozit orrbetét akár 200 joule-os becsapódás elleni védelmet biztosít
• A Kevlar® talpbetét véd a szúrási sérülések ellen
• Teljes hosszúságban magas minőségű EVA talpbetét növeli a viselő kényelmét
• Számos méretben elérhető
• Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt
• EN ISO 20345:2011
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Biztonsági besorolás | S3 |
Brand | Halo |
Cipőméret | 7 |
Cipőorr anyaga | Composite |
Csúszásállóság besorolása | SRC |
EAN | 5036140483286 |
ECLASS Code | 40011302 |
Ellenállási jellemzők | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Leather |
Középtalp anyaga | Kevlar |
Ladder Grip | No |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Shoe Style | Hiker |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Polyurethane |
Terméktípus | Kompozit biztonsági csizma |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |
Zárás típusa | Laces |