noscriptHalo FÉMMENTES TÚRABAKANCS FEKETE S3 SRC TALP SZ 6 9634426K | Cromwell Tools

Halo

FÉMMENTES TÚRABAKANCS FEKETE S3 SRC TALP SZ 6

SKU:

HAL9634426K

MPN:

9634426K

Ft36990.00

ÁFA nélkül

Ft46977.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Fémmentes, így a bakancs könnyű és kényelmes
    • A poliuretán talp kényelmes, és elnyeli az ütődéseket
    • A fekete nubukbőr felsőrész vízálló, hogy a lábfej száraz maradjon
    • A kompozit orrbetét akár 200 joule-os becsapódás elleni védelmet biztosít
    • A Kevlar® talpbetét véd a szúrási sérülések ellen
    • Teljes hosszúságban magas minőségű EVA talpbetét növeli a viselő kényelmét
    • Számos méretben elérhető
    • Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt
    • EN ISO 20345:2011


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S3

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    6

    Cipőorr anyaga

    Composite

    Csúszásállóság besorolása

    SRC

    EAN

    5036140483279

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Leather

    Középtalp anyaga

    Kevlar

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Shoe Style

    Hiker

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Polyurethane

    Terméktípus

    Kompozit biztonsági csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR

    Zárás típusa

    Laces