noscriptHalo GUMIS BOKACSIZMÁK BARNA S3 SRC TALP SZ 11 9632511K | Cromwell Tools

Halo

GUMIS BOKACSIZMÁK BARNA S3 SRC TALP SZ 11

SKU:

HAL9632511K

MPN:

9632511K

Ft23490.00

ÁFA nélkül

Ft29832.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (37)

    A termék részletei

    • A bokacsizmát gyorsan és könnyen fel vagy le lehet húzni
    • Számos méretben elérhető 35-östől 48-asig
    • Lóbarna bőr
    • Teljes hosszúságú EVA comfort talpbetét
    • Az energiaelnyelő sarokrész miatt kevésbé fárad el a lábfej és a lábszár
    • EN ISO 20345:2011


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S3

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    11

    Cipőorr anyaga

    Steel

    Csúszásállóság besorolása

    SRC

    EAN

    5036140484498

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Leather

    Középtalp anyaga

    Steel

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Shoe Style

    Dealer

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Barna

    Talp anyaga

    Polyurethane

    Terméktípus

    Fém biztonsági csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR

    Zárás típusa

    Slip-On