noscriptHalo BAKANCS FEKETE S3 SRC TALP SZ 3 9632003K | Cromwell Tools

Halo

BAKANCS FEKETE S3 SRC TALP SZ 3

SKU:

HAL9632003K

MPN:

9632003K

Ft17990.00

ÁFA nélkül

Ft22847.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    Unisex bakancs teljes hosszúságú EVA comfort talpbetéttel.
    • Szín: Fekete
    • Felső rész anyaga: Bőr
    • Talp anyaga: Poliuretán
    • Orr-rész ütésvédelme: 200 J
    • Zárás típusa: Cipőfűző
    • Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt
    • EN ISO 20345:2011


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S3

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    3

    Cipőorr anyaga

    Steel

    Csúszásállóság besorolása

    SRC

    EAN

    5036140486874

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Leather

    Középtalp anyaga

    Steel

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Shoe Style

    Chukka

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Polyurethane

    Terméktípus

    Kompozit biztonsági csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR

    Zárás típusa

    Laces