Ft12500.00
ÁFA nélkül
Ft15875.00
ÁFÁ-val
Unisex bakancs teljes hosszában kényelmes EVA talpbetéttel
Az energiaelnyelő sarokrész csökkenti a viselő kifáradását hosszan tartó használat esetén
Az antisztatikus védelem megelőzi a lábbeli sztatikussá válását
A bokarész mögötti párnázás nem dörzsöli ki a lábat, így kényelmes viseletet biztosít
EN ISO 20345:2011
Zárás típusa: D alakú gyűrűs cipőfűzőlyukak
Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Biztonsági besorolás | S1P |
Brand | Halo |
Cipőméret | 12 |
Cipőorr anyaga | Steel |
Csúszásállóság besorolása | SRC |
EAN | 5036140484283 |
ECLASS Code | 40011302 |
Ellenállási jellemzők | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Leather |
Középtalp anyaga | Steel |
Ladder Grip | No |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Polyurethane |
Terméktípus | Fém biztonsági csizma |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |
Zárás típusa | Laces |