Ft19460.00
ÁFA nélkül
Ft24714.20
ÁFÁ-val
Unisex bakancs teljes hosszúságú EVA comfort talpbetéttel.
• Szín: Fekete
• Felső rész anyaga: Bőr
• Talp anyaga: Poliuretán
• Orr-rész ütésvédelme: 200 J
• Zárás típusa: Cipőfűző
• Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt
• EN ISO 20345:2011
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Biztonsági besorolás | S3 |
Brand | Halo |
Cipőméret | 7 |
Cipőorr anyaga | Composite |
Csúszásállóság besorolása | SRC |
EAN | 5036140484344 |
ECLASS Code | 40011302 |
Ellenállási jellemzők | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Leather |
Középtalp anyaga | Composite |
Ladder Grip | No |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Shoe Style | Chukka |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Polyurethane |
Terméktípus | Kompozit biztonsági csizma |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |
Zárás típusa | Laces |