Ft19990.00
ÁFA nélkül
Ft25387.30
ÁFÁ-val
• Az átszúrásálló középtalp védelmet nyújt a szúrási sérülések ellen.
• Az acél orrbetét akár 200 joule-os becsapódás elleni védelmet biztosít
• Fűzőgyűrűk a csizma könnyebb felvétele érdekében
• EVA talpbetét a nagyobb kényelemért
• Energiaelnyelő sarokrész, hogy kevésbé fáradjon el a lábfej és a láb
• EN ISO 20345:2011
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Biztonsági besorolás | S1P |
Brand | Halo |
Cipőméret | 9 |
Cipőorr anyaga | Acél |
Csúszásállóság besorolása | SRC osztályú csúszásmentes talp |
EAN | 5036140484801 |
ECLASS Code | 40011302 |
Ellenállási jellemzők | Áttörésálló |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Bőr |
Középtalp anyaga | Acél |
Ladder Grip | No |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 S1P SRC |
Széles illesztés | No |
Szín | Barna |
Talp anyaga | Poliuretán |
Terméktípus | Metal Rigger csizma |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |