Ft12949.00
ÁFA nélkül
Ft16445.23
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Used widely in building and construction, these fur-lined leather rigger boots ensure the wearer's comfort and protection in all weather. Designed with impact and penetration-resistant features, these unisex boots deliver protection where it's needed most.
Features and Benefits
• Penetration-resistant midsole to protect against puncture injuries
• Steel toe cap delivers up to 200 Joules of impact protection
• Pull loops to help when putting on the boots
• Anti-static properties to protect against static electricity build-up
• Energy-absorbing heel for reduced leg and foot fatigue
Typical Applications
• Oil rigs
• Construction
Standards
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Biztonsági besorolás | S1P |
Brand | Sitesafe |
Cipőméret | 5 |
Cipőorr anyaga | Acél |
Csúszásállóság besorolása | SRC osztályú csúszásmentes talp |
EAN | 5036140332836 |
ECLASS Code | 40011302 |
Ellenállási jellemzők | Áttörésálló |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Bőr |
Középtalp anyaga | Acél |
Ladder Grip | No |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345 |
Széles illesztés | No |
Szín | Barna |
Talp anyaga | Poliuretán |
Terméktípus | Metal Rigger csizma |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |