noscriptHalo MUNKAVÉDELMI CSIZMA BARNA S3 SRC TALP SZ 7 9637237K | Cromwell Tools

Halo

MUNKAVÉDELMI CSIZMA BARNA S3 SRC TALP SZ 7

SKU:

HAL9637237K

MPN:

9637237K

Ft36990.00

ÁFA nélkül

Ft46977.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • A lóbarna bőr felsőrész vízálló, hogy a lábfej száraz maradjon
    • Az acél talpközép véd az átszúrások ellen
    • A mintázott járófelület jobban tapad olajos vagy nedves felületen
    • A szőrmebélés szigeteli a lábfejet a hideggel szemben, így a maximális kényelmet biztosít
    • Az acél orrbetét akár 200 joule-os becsapódás elleni védelmet biztosít
    • A kétszeres sűrűségű talp elnyeli az energiát, ezért kevésbé fárad el a lábfej és a láb
    • Oldalsó fűzőgyűrűk a könnyű felhúzáshoz
    • Számos méretben elérhető
    • Kényelmes EVA talpbetét
    • EN ISO 20345:2011


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Biztonsági besorolás

    S3

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    7

    Cipőorr anyaga

    Acél

    Csúszásállóság besorolása

    SRC osztályú csúszásmentes talp

    EAN

    5036140484672

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Antisztatikus Csúszásmentes Vízálló

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Bőr

    Középtalp anyaga

    Acél

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Barna

    Talp anyaga

    Gumi

    Terméktípus

    Metal Rigger csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR