noscriptHalo NÉGY FŰZŐLYUKÚ MUNKAVÉDELMI CIPŐK SIZE11 9637811K | Cromwell Tools

Halo

NÉGY FŰZŐLYUKÚ MUNKAVÉDELMI CIPŐK SIZE11

SKU:

HAL9637811K

MPN:

9637811K

Ft11990.00

ÁFA nélkül

Ft15227.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    • A rugalmas poliuretán talp elnyeli az ütődéseket, hogy csökkentse a terhelést és a kényelmetlenséget
    • Barton bőr felsőrész, hogy a lábfejnek hűs és kényelmes legyen
    • Az acél orrbetét véd az akár 200 J-os becsapódásokkal szemben
    • Az acél középtalp megelőzi a szúrási sérüléseket
    • Teljes hosszúságú EVA talpbetét a maximális kényelemért
    • Számos méretben elérhető (35–48)
    • EN ISO 20345
    • Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S1P

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    11

    Cipőorr anyaga

    Acél

    Csúszásállóság besorolása

    SRC osztályú csúszásmentes talp

    EAN

    5036140484931

    ECLASS Code

    40011300

    Ellenállási jellemzők

    Áttörésálló

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Bőr

    Középtalp anyaga

    Acél

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Poliuretán

    Terméktípus

    Fém biztonsági cipő

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Zárás típusa

    Laces