noscriptHalo NÉGY FŰZŐLYUKÚ FÉMMENTES CIPŐ FEKETE S3SRC TALP MÉRET 6 9638006K | Cromwell Tools

Halo

NÉGY FŰZŐLYUKÚ FÉMMENTES CIPŐ FEKETE S3SRC TALP MÉRET 6

SKU:

HAL9638006K

MPN:

9638006K

Ft18990.00

ÁFA nélkül

Ft24117.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (46)

    A termék részletei

    • Sima és fényes, bőr felsőrész a könnyű ápolás és a kopásállóság érdekében
    • Fémmentes, így a cipő könnyebb és melegebb
    • A kompozit orrbetét véd az akár 200 J-os becsapódásokkal és a zúzódásokkal szemben
    • A kompozit középtalp védi a lábfejet a szúrási sérülések ellen
    • Teljes hosszúságú, minőségi EVA talpbetét a nagyobb kényelemért
    • EN ISO 20345:2011
    • Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S3

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    6

    Cipőorr anyaga

    Kompozit

    Csúszásállóság besorolása

    SRC osztályú csúszásmentes talp

    EAN

    5036140484993

    ECLASS Code

    40011300

    Ellenállási jellemzők

    Áttörésálló Csúszásmentes

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Bőr

    Középtalp anyaga

    Kevlár

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Poliuretán

    Terméktípus

    Fekete, kompozit munkavédelmi cipő

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Zárás típusa

    Laces