Ft18990.00
ÁFA nélkül
Ft24117.30
ÁFÁ-val
11 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Sima és fényes, bőr felsőrész a könnyű ápolás és a kopásállóság érdekében
• Fémmentes, így a cipő könnyebb és melegebb
• A kompozit orrbetét véd az akár 200 J-os becsapódásokkal és a zúzódásokkal szemben
• A kompozit középtalp védi a lábfejet a szúrási sérülések ellen
• Teljes hosszúságú, minőségi EVA talpbetét a nagyobb kényelemért
• EN ISO 20345:2011
• Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Biztonsági besorolás | S3 |
Brand | Halo |
Cipőméret | 4 |
Cipőorr anyaga | Kompozit |
Csúszásállóság besorolása | SRC osztályú csúszásmentes talp |
EAN | 5036140484979 |
ECLASS Code | 40011300 |
Ellenállási jellemzők | Csúszásmentes |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Bőr |
Középtalp anyaga | Kevlár |
Ladder Grip | No |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345 |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Poliuretán |
Terméktípus | Fekete, kompozit munkavédelmi cipő |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Zárás típusa | Laces |