Ft27700.00
ÁFA nélkül
Ft35179.00
ÁFÁ-val
Kompozit orrbetét fém biztonsági talpközéppel
Teljesen bőr, fekete felsőrész
• Kényelmes talpbetét
Energiaelnyelő sarokrész
PU járófelület
Egy pár tartalék fűző
EN ISO 20345:2011
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Biztonsági besorolás | S3 |
Brand | Halo |
Cipőméret | 12 |
Cipőorr anyaga | Kompozit |
Csúszásállóság besorolása | SRC osztályú csúszásmentes talp |
EAN | 5036140483255 |
ECLASS Code | 40011300 |
Ellenállási jellemzők | Antisztatikus Légcsillapítás Vízálló |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Teljes szemcsés bőr |
Középtalp anyaga | Aramid szál |
Ladder Grip | No |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Unisex |
Shoe Style | Oxford |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Poliuretán |
Terméktípus | Fekete, kompozit munkavédelmi cipő |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |
Zárás típusa | Laces |