Ft29990.00
ÁFA nélkül
Ft38087.30
ÁFÁ-val
16 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• A felső rész anyaga stílusos bőrből készült, és vízálló tulajdonságokkal rendelkezik
• A kompozit orrbetét akár 200 joule-os becsapódás elleni védelmet biztosít
• A Kevlar® talpközép megelőzi a lábfej szúrási sérüléseit
• Teljes hosszúságú EVA talpbetét a nagyobb kényelemért
• Az energiaelnyelő sarokrész miatt kevésbé fárad el a lábfej és a láb
• Fekete és barna színben kapható
• EN ISO 20345:2011
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Biztonsági besorolás | S3 |
Brand | Halo |
Cipőméret | 7 |
Cipőorr anyaga | Kompozit |
Csúszásállóság besorolása | SRC osztályú csúszásmentes talp |
EAN | 5036140483125 |
ECLASS Code | 40011300 |
Ellenállási jellemzők | Antisztatikus Légcsillapítás Vízálló |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Teljes szemcsés bőr |
Középtalp anyaga | Aramid szál |
Ladder Grip | No |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Unisex |
Shoe Style | Brogues |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Széles illesztés | No |
Szín | Barna |
Talp anyaga | Poliuretán |
Terméktípus | Fekete, kompozit munkavédelmi cipő |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |
Zárás típusa | Laces |