noscriptTuffsafe BIZTONSÁGI BROGUE CIPŐ FEKETE S3SRC TALP SZ 10 TFF9631830K | Cromwell Tools

Tuffsafe

BIZTONSÁGI BROGUE CIPŐ FEKETE S3SRC TALP SZ 10

SKU:

TFF9631830K

MPN:

TFF9631830K

Ft15541.00

ÁFA nélkül

Ft19737.07

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Poliuretán talp sima hatású, fényes bőr felsőrésszel
    • 200J-s kompozit cipőorr
    • Kevlar® talpbetét
    • Magas minőségű, teljes hosszúságú talpbetéttel a nagyobb kényelemért
    • EN ISO 20345
    S3
    SRC osztályú csúszásmentes talp


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Biztonsági besorolás

    S3

    Brand

    Tuffsafe

    Cipőméret

    10

    Cipőorr anyaga

    Kompozit

    Csúszásállóság besorolása

    SRC osztályú csúszásmentes talp

    EAN

    5036140362710

    ECLASS Code

    40011300

    Ellenállási jellemzők

    Áttörésálló

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Bőr

    Középtalp anyaga

    Kevlár

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Poliuretán

    Terméktípus

    Fekete, kompozit munkavédelmi cipő

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WRU

    Zárás típusa

    Laces