Ft18540.00
ÁFA nélkül
Ft23545.80
ÁFÁ-val
• A poliuretán talp elnyeli az ütődéseket, hogy megvédje az ízületeket a kényelmetlenségtől és a sérüléstől
• Légáteresztő, hasított bőr felsőrész, hogy a lábfejnek hűs és kényelmes legyen
• A kompozit orrbetét biztonságot nyújt a lábfejnek az akár 200 J-os becsapódásokkal és a zúzódásos sérülésekkel szemben
• A kompozit középtalp megelőzi a szúrási sérüléseket
• Teljes hosszúságú EVA talpbetét a maximális kényelemért
• Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt
• EN ISO 20345:2011
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Biztonsági besorolás | S1P |
Brand | Halo |
Cipőméret | 6 |
Cipőorr anyaga | Acél |
Csúszásállóság besorolása | SRC osztályú csúszásmentes talp |
EAN | 5036140485105 |
ECLASS Code | 40011301 |
Ellenállási jellemzők | Áttörésálló |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Bőr |
Ladder Grip | No |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 S1P SRC |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Poliuretán |
Terméktípus | Munkavédelmi cipők |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Zárás típusa | Laces |