Ft17989.00
ÁFA nélkül
Ft22846.03
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Lightweight and comfortable thanks to the metal-free construction, these slip-resistant trainers deliver high-performance safety wear.
Features and Benefits
• Metal-free construction for a lightweight and warmer safety trainer
• Composite toecap provides up to 200J of impact protection
• Kevlar® midsole prevents penetration injuries
• High-quality full-length footbed for increased comfort
• Anti-static properties reduce the build-up of static electricity
• Cushioned footbed displaces impact pressure to reduce fatigue
• Cleated outsole provides an increased midsole protection
• Water-resistant/absorption leather upper protects in all weathers
• Soft polyurethane sole provides slip-resistance and comfort
Standards
• EN ISO 20345 S3 SRC
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Biztonsági besorolás | S3 |
Brand | Tuffsafe |
Cipőméret | 8 |
Cipőorr anyaga | Kompozit |
Csúszásállóság besorolása | SRC osztályú csúszásmentes talp |
EAN | 5036140334175 |
ECLASS Code | 40011301 |
Ellenállási jellemzők | Áttörésálló |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Bőr |
Ladder Grip | No |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Shoe Style | Industrial |
Sorozat | TMF |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345 |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Poliuretán |
Terméktípus | Kompozit biztonsági edzők |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |
Zárás típusa | Laces |