Ft24350.00
ÁFA nélkül
Ft30924.50
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Fémmentes kialakítás, így a cipő könnyű és meleg
• A kompozit orrbetét véd az akár 200 J-os becsapódásokkal szemben
• A Kevlar® talpközép megelőzi a szúrási sérüléseket
• Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt
• EVA párnázott talpbetét kiszorítja az ütések okozta nyomást, így csökken a fáradtság, és nő a kényelem
• A mintázott járófelület jobb középtalpvédelemmel
• A vízálló bőr felsőrész védelmet nyújt bármilyen időjárás esetén
• A puha poliuretán talp csúszásgátló és kényelmes
• EN ISO 20345
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Biztonsági besorolás | S3 |
Brand | Halo |
Cipőméret | 3 |
Cipőorr anyaga | Kompozit |
Csúszásállóság besorolása | SRC osztályú csúszásmentes talp |
EAN | 5036140485402 |
ECLASS Code | 40011301 |
Ellenállási jellemzők | Áttörésálló |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Bőr |
Ladder Grip | No |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Sorozat | TMF |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345 |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Poliuretán |
Terméktípus | Kompozit biztonsági edzők |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Zárás típusa | Laces |