noscriptHalo FÉMMENTES SPORTCIPŐ FEKETE S3 SRC TALP SZ 13 9638433K | Cromwell Tools

Halo

FÉMMENTES SPORTCIPŐ FEKETE S3 SRC TALP SZ 13

SKU:

HAL9638433K

MPN:

9638433K

Ft24350.00

ÁFA nélkül

Ft30924.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (27)

    A termék részletei

    • Fémmentes kialakítás, így a cipő könnyű és meleg
    • A kompozit orrbetét véd az akár 200 J-os becsapódásokkal szemben
    • A Kevlar® talpközép megelőzi a szúrási sérüléseket
    • Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt
    • EVA párnázott talpbetét kiszorítja az ütések okozta nyomást, így csökken a fáradtság, és nő a kényelem
    • A mintázott járófelület jobb középtalpvédelemmel
    • A vízálló bőr felsőrész védelmet nyújt bármilyen időjárás esetén
    • A puha poliuretán talp csúszásgátló és kényelmes
    • EN ISO 20345


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S3

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    13

    Cipőorr anyaga

    Kompozit

    Csúszásállóság besorolása

    SRC osztályú csúszásmentes talp

    EAN

    5036140485501

    ECLASS Code

    40011301

    Ellenállási jellemzők

    Áttörésálló

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Bőr

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Sorozat

    TMF

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Poliuretán

    Terméktípus

    Kompozit biztonsági edzők

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Zárás típusa

    Laces