noscriptHalo FEKETE SPORTCIPŐ, MF S1P SRC SIZE 3 9638163K | Cromwell Tools

Halo

FEKETE SPORTCIPŐ, MF S1P SRC SIZE 3

SKU:

HAL9638163K

MPN:

9638163K

Ft18540.00

ÁFA nélkül

Ft23545.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Polyurethane talp felszívja az ütéseket, védi az ízületeket a kellemetlenségtől és sérüléstől.
    • Lélegző marhabőr felsőrész a lábak hűvösen és kényelmesen tartásáért.
    • 200J összetett lábujjvédő kapszula védi a lábakat az ütésektől és zúzódásoktól.
    • Összetett középtalp megakadályozza a szúrásos sérüléseket.
    • Teljes hosszúságú EVA talpbetét maximális kényelemért.
    • Tartalék cipőfűzőkkel szállítva.
    • EN ISO 20345:2011


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S1P

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    3

    Cipőorr anyaga

    Kompozit

    Csúszásállóság besorolása

    SRC osztályú csúszásmentes talp

    EAN

    5036140485181

    ECLASS Code

    40011301

    Ellenállási jellemzők

    Áttörésálló

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Bőr

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Poliuretán

    Terméktípus

    Kompozit biztonsági edzők

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Zárás típusa

    Laces