noscriptSitesafe FÉMMENTES SPORTCIPŐ FEKETE S1PSRC TALP SZ 12 SSF9638172K | Cromwell Tools

Sitesafe

FÉMMENTES SPORTCIPŐ FEKETE S1PSRC TALP SZ 12

SKU:

SSF9638172K

MPN:

SSF9638172K

Ft11784.00

ÁFA nélkül

Ft14965.68

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    These metal-free safety trainers are lightweight and comfortable. The flexible polyurethane sole delivers excellent support and absorbs impact during a long working day. While the slip-resistant outer keeps you safely on your feet in wet and oily conditions.


    Features and Benefits
    • Polyurethane sole absorbs impact to protect the joints from discomfort and injury
    • Breathable suede leather upper keeps feet cool and comfortable
    • 200J composite toe cap keeps feet safe from impact and crushing injuries
    • Composite midsole prevents puncture injuries
    • Full-length footbed for maximum comfort


    Standards
    • EN ISO 20345:2011 S1P SRC


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S1P

    Brand

    Sitesafe

    Cipőméret

    12

    Cipőorr anyaga

    Kompozit

    Csúszásállóság besorolása

    SRC osztályú csúszásmentes talp

    EAN

    5036140333239

    ECLASS Code

    40011301

    Ellenállási jellemzők

    Áttörésálló

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Bőr

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Shoe Style

    Skater

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Poliuretán

    Terméktípus

    Kompozit biztonsági edzők

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Zárás típusa

    Laces