Halo

S1P MUNKAVÉDELMI CIPŐ LÁBKÖZÉPVÉDELEMMEL SIZE 12

SKU:

HAL9631090K

MPN:

TFMT12

Ft29450.00

ÁFA nélkül

Ft37401.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Hálós felsőrész
    • EVA ragasztott gumi járófelület
    • Acél cipőorr
    • Kompozit középtalp
    • A Poron XRD a lábfej felső részén nyújt becsapódás elleni védelmet
    • Unisex fazon
    • Kényelmes talpbetét
    • Energiaelnyelő sarokrész
    • Egy pár tartalék fűző
    • EN ISO 20345:2011


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S1P

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    12

    Cipőorr anyaga

    Acél

    Csúszásállóság besorolása

    SRC osztályú csúszásmentes talp

    EAN

    5036140487802

    ECLASS Code

    40011301

    Ellenállási jellemzők

    Ütésálló

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Háló

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    Yes

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011 S1P M SRC

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Gumi

    Terméktípus

    Munkavédelmi cipők

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Zárás típusa

    Laces