Ft29990.00
ÁFA nélkül
Ft38087.30
ÁFÁ-val
11 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Kompozit orrbetét nemfémes védő talpközéppel
Fekete szövet és TPU felsőrész
Unisex fazon
• Kényelmes talpbetét
Energiaelnyelő sarokrész
EVA/gumi járófelület
Egy pár tartalék fűző
EN ISO 20345:2011
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Biztonsági besorolás | S3 |
Brand | Halo |
Cipőméret | 4 |
Cipőorr anyaga | Kompozit |
Csúszásállóság besorolása | SRC osztályú csúszásmentes talp |
EAN | 5036140483835 |
ECLASS Code | 40011301 |
Ellenállási jellemzők | Antisztatikus Légcsillapítás |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Szövet |
Ladder Grip | No |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | EVA |
Terméktípus | Kompozit biztonsági edzők |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Zárás típusa | Laces |