noscriptHalo S3 FEKETE MUNKAVÉDELMI CIPŐ SIZE 12 9630153G | Cromwell Tools

Halo

S3 FEKETE MUNKAVÉDELMI CIPŐ SIZE 12

SKU:

HAL9630153G

MPN:

9630153G

Ft29990.00

ÁFA nélkül

Ft38087.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (29)

    A termék részletei

    Kompozit orrbetét nemfémes védő talpközéppel
    Fekete szövet és TPU felsőrész
    Unisex fazon
    • Kényelmes talpbetét
    Energiaelnyelő sarokrész
    EVA/gumi járófelület
    Egy pár tartalék fűző
    EN ISO 20345:2011


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Biztonsági besorolás

    S3

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    12

    Cipőorr anyaga

    Kompozit

    Csúszásállóság besorolása

    SRC osztályú csúszásmentes talp

    EAN

    5036140483415

    ECLASS Code

    40011301

    Ellenállási jellemzők

    Antisztatikus Légcsillapítás

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Szövet

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    EVA

    Terméktípus

    Kompozit biztonsági edzők

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Zárás típusa

    Laces