Indexa

Indexa T-horony leszorító készletek

4 Elérhető opció(k)

Használatával csökkenthető a munka előkészületi ideje, megoldást jelent a legtöbb munkadarab-rögzítési problémára. Az összes elem S45C(JIS)/CK45(DIN) minőségű ötvözetlen karbonacélból készült. 28-32HRC keménységre hőkezelve, mangán-foszfatált kivitelben. Ütésálló műanyag dobozban.
Tartalma:
Tőcsavarok (mindegyikből 4): 75, 100, 125, 150, 175 és 200 mm hosszú. Lépcsős blokkok (mindegyikből 4): 28, 35 és 98mm magas. Lépcsős szorítók (mindegyikből 2): 64, 100 & 150mm hosszú. Hosszabbító anya 4db. Peremes anya 6 db. T-anya 6 db.