Ft4861.00
ÁFA nélkül
Ft6173.47
ÁFÁ-val
23 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
IS0 529 - Egyenes hornyú
(1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.
Kézi menetfúró készlet
El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csap típusa | Egyenes furat |
Darabszám | 3 |
EAN | 5036140179387 |
Fazetta | Dugó: Kúpos Második |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
ISO kategória | K M N P |
Menet hossza | 17mm |
Menet mérete | M4 x 0.75mm |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 3.15mm |
Szár átmérője | 4mm |
Teljes hossz | 53mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |