Ft18533.00
ÁFA nélkül
Ft23536.91
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series E500 - Straight Flute: Set of 3
Comply with IS529.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Egyenes furat |
Darabszám | 3 |
EAN | 7320760094464 |
Fazetta | Dugó: Kúpos Második |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Gyártó cikkszáma | E500M3NO6 |
ISO kategória | K N P |
Menet hossza | 12.5mm |
Menet mérete | M3 x 0.5mm |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 2.5mm |
Sorozat | E500 |
Szár átmérője | 3.15mm |
Teljes hossz | 48mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Típus | E500 |
UNSPSC Code | 27112806 |