Ft85851.00
ÁFA nélkül
Ft109030.77
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Series E500 - Straight Flute: Set of 3
Comply with IS529.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Dormer |
Csap típusa | Egyenes furat |
Darabszám | 3 |
EAN | 7320760154458 |
Fazetta | Dugó: Kúpos Második |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Gyártó cikkszáma | E500M20NO6 |
ISO kategória | K N P |
Menet hossza | 29mm |
Menet mérete | M20 x 2.5mm |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 11.2mm |
Sorozat | E500 |
Szár átmérője | 14mm |
Teljes hossz | 112mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Típus | E500 |
UNSPSC Code | 27112806 |