noscriptDormer E500 M16x2.00mm TAP SET E500M16NO6 | Cromwell Tools

Dormer

E500 M16x2.00mm TAP SET

SKU:

DOR0851530D

MPN:

E500M16NO6

Ft50586.00

ÁFA nélkül

Ft64244.22

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Series E500 - Straight Flute: Set of 3
    Comply with IS529.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Darabszám

    3

    EAN

    7320760154519

    Fazetta

    Dugó: Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Gyártó cikkszáma

    E500M16NO6

    ISO kategória

    K N P

    Menet hossza

    24mm

    Menet mérete

    M16 x 2mm

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    10mm

    Sorozat

    E500

    Szár átmérője

    12.5mm

    Teljes hossz

    102mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Típus

    E500

    UNSPSC Code

    27112806