Ft91000.00
ÁFA nélkül
Ft115570.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
98 sorozat - Weldon szár - 6 darabos készlet
Középpontba futó vágóél. A Gyártók szabványai szerint. DIN1835B elõírásainak megfelelõ Weldon szár. A szár átmérõje h6 tûrésû.
Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
A Swiss+Tech legújabb fejlesztése. A kiváló min'ségű gyorsacélból, korszerű porkohászati technológiával gyártott szármarók kiemelked' forgácsolási teljesítményt nyújtanak nehezen megmunkálható anyagok marásánál, még nagy forgácsolási sebességnél is.
Nagy szilárdságot és merevséget biztosít
Minimálisra csökkenti a szerszámrezgést nagy sebességû forgácsolásnál
A kiváló élgeometria optimális forgácsolási teljesítményt nyújt
A temékcsalád teljesítményét tovább növeli a 'Peak Power' bevonat
Csökkenõ termelési költségek
Nagyobb kopás- és hõállóság mint a hagyományos TiAlN vagy TiCN bevonatok esetében
Alkalmas 'száraz' megmunkálásra is
Nagyobb oxidálódási ellenállás
Nagy sebességû forgácsolás
A bevonatnak köszönhetõen a szerszámok jobban ellenállnak a nagysebességû forgácsolásból adódó nagyobb hõterhelésnek.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | SwissTech |
Darabszám | 6 |
EAN | 5036140208230 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Csúcsteljesítmény |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 13mm 19mm 22mm 26mm 32mm |
Sarokrádiusz szög | Nem alkalmazható |
Szár átmérője | 10mm 12mm 16mm |
Szár típusa | Weldon-lapos |
Teljes hossz | 10 2x57 69 83 92 |
Ujjmaró típusa | Nem alkalmazható |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágó átmérője | 12mm 16mm 6mm |