Ft15227.00
ÁFA nélkül
Ft19338.29
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips.
Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use, the rivets of the larger clamps rotating in hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened parts.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs típusa | Karimás |
Brand | Brauer |
ECLASS Code | 21020501 |
fajta | Karimás alapú rögzített orsó |
Fogantyú mozgása | 105° |
Gyártó cikkszáma | V100/2C |
Hajtókar mozgása | 185° |
Hossz | 65mm |
Magasság | 103mm |
Névleges tartóerő | 100daN |
Szélesség | 34mm |
Tartozék: | MB0535 Setscrew & Nuts NC/05 Neoprene Cover |
Típus | Kézi bilincs |
Tömeg | 0.1kg |
UNSPSC Code | 27112132 |