Ft38523.00
ÁFA nélkül
Ft48924.21
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips. With flanged base and fixed position spindle.
Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use.
All clamps are supplied with mounting nut and lock nut.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs típusa | Orr vagy karima szerelése |
Brand | Brauer |
ECLASS Code | 21020501 |
fajta | Acél Húzó-Ejtő Bilincsek |
Fogantyú mozgása | 190° |
Gyártó cikkszáma | P200 |
Hossz | 110mm |
Magasság | 137mm |
Névleges tartóerő | 200daN |
Szélesség | 57mm |
Tartozék: | Rögzítő konzol és reteszelő anya |
Típus | Kézi bilincs |
Tömeg | 0.35kg |
UNSPSC Code | 27112132 |