Ft6990.00
ÁFA nélkül
Ft8877.30
ÁFÁ-val
Alacsony kialakítású szorító olyan alkalmazásokhoz, ahol jobb hozzáférés szükséges a megmunkálás alatt lév' munkadarabhoz. A szorító lefelé, a kartól 90°-ra fejti ki a szorítóer't.
**Egy darab központi, 13mm átmér'jű szerel'furat 'T' csavarral történ' rögzítéshez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs típusa | Karimás |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140086791 |
ECLASS Code | 21020501 |
Fogantyú mozgása | 76° |
Hajtókar mozgása | 94° |
Tartozék: | Hatszögletű fejű orsó (M6) formázott PVC markolatok |
Típus | Állítható bilincs |
UNSPSC Code | 27112132 |