Ft9450.00
ÁFA nélkül
Ft12001.50
ÁFÁ-val
10 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Alacsony kialakítású szorító olyan alkalmazásokhoz, ahol jobb hozzáférés szükséges a megmunkálás alatt lév' munkadarabhoz. A szorító lefelé, a kartól 90°-ra fejti ki a szorítóer't.
**Egy darab központi, 13mm átmér'jű szerel'furat 'T' csavarral történ' rögzítéshez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs típusa | Karimás |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140086845 |
ECLASS Code | 21020501 |
Fogantyú mozgása | 85° |
Hajtókar mozgása | 80° |
Tartozék: | Hatlapú fejű orsó (3/8") és flangos alátét |
Típus | Állítható bilincs |
UNSPSC Code | 27112132 |