Ft5750.00
ÁFA nélkül
Ft7302.50
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Arra tervezték, hogy javítsa a teljesítményt gyártásban és rögzítést igénylő műhelymunkáknál. A gyorsszorítók használata által lehetővé tett gyors nyitás/zárás nagymértékben csökkentheti az állási időt a termelés összes fázisában.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs típusa | Karimás |
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140075573 |
ECLASS Code | 21020501 |
Fogantyú mozgása | 60° |
Gyártó cikkszáma | PC-103-1 |
Hajtókar mozgása | 100° |
Tartozék: | Rögzített orsó (M8) |
Típus | Függőleges bilincs |
UNSPSC Code | 27112132 |