Ft6470.00
ÁFA nélkül
Ft8216.90
ÁFÁ-val
Ezeknek a dugattyú típusú gyorsszorítóknak az egyenes vonalú működés extrém nagy rögzítő erőt biztosít. Ezek a gyorsszorítók nyitott helyzetben is reteszelnek, amikor is húzóerőt fejtenek ki (például habosító formáknál alkalmazva). Mindegyik típusnak belső menetes orsófurata van, mely által az orsó kinyúlása állítható.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs típusa | Karimás |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140087002 |
ECLASS Code | 21020501 |
Fogantyú mozgása | 180° |
Tartozék: | Nylon orsó |
Típus | Ipari bilincs |
UNSPSC Code | 27112132 |