Ft5560.00
ÁFA nélkül
Ft7061.20
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ezeknek a dugattyú típusú gyorsszorítóknak az egyenes vonalú működés extrém nagy rögzítő erőt biztosít. Ezek a gyorsszorítók nyitott helyzetben is reteszelnek, amikor is húzóerőt fejtenek ki (például habosító formáknál alkalmazva). Mindegyik típusnak belső menetes orsófurata van, mely által az orsó kinyúlása állítható.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs típusa | Karimás |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140087033 |
ECLASS Code | 21020501 |
Fogantyú mozgása | 66° |
Tartozék: | Hatszög fejű orsó |
Típus | Ipari bilincs |
UNSPSC Code | 27112132 |