Ft7250.00
ÁFA nélkül
Ft9207.50
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ezeknek a dugattyú típusú gyorsszorítóknak az egyenes vonalú működés extrém nagy rögzítő erőt biztosít. Ezek a gyorsszorítók nyitott helyzetben is reteszelnek, amikor is húzóerőt fejtenek ki (például habosító formáknál alkalmazva). Mindegyik típusnak belső menetes orsófurata van, mely által az orsó kinyúlása állítható.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs típusa | Karimás |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140086906 |
ECLASS Code | 21020501 |
fajta | Lapos alap |
Fogantyú mozgása | 180° |
Gyártó cikkszáma | GH-302-F M |
Hajtókar mozgása | 32° |
Hossz | 140mm |
Magasság | 81mm |
Szélesség | 56mm |
Tartozék: | SA-085012 - Hatszögű fejű orsó |
Típus | Nyomóhúzó bilincs |
UNSPSC Code | 27112132 |