Yamaloy

VCGX 160404-ALC VÁLTÓLAPKA K10C

SKU:

YML1209233N

MPN:

VCGX160404 LC Y

Ft5840.00

ÁFA nélkül

Ft7416.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ugyanazon belsÅ'/külsÅ' szerszámtartóba találnak, mint az VCGT.


    Lapka geometria alumínium és alumínium ötvözetek közepes megmunkálásához és simításához
    Optimalizált él és rádiusz geometria.
    Növelt simítási teljesítmény.
    Újfajta forgácstörÅ' kialakítás.
    'G' tűréstartomány a magas ismételhetÅ'ségért.
    ElsÅ' választás a tiszta alumínium megmunkálásához.
    30% hosszabb élettartam a bevonat nélküli lapkákhoz képest.


    K10C minÅ'ség
    ISO N05-N15 PVD bevonatos. Mikroszemcsés keményfém alumínium és alumínium ötvözetek megmunkálásához. 30% hosszabb élettartam a bevonat nélküli lapkákhoz képest. Sima bevonat és polírozott felület.


    ALC Geometria
    Alumínium és alumínium ötvözetek megmunkálásához. Egyedülálló forgácstörÅ' kialakítás, amely éles vágóélet és pozitív forgácstörést eredményez. Speciális élképzés és felületkezelés mely jobb felületi minÅ'séget, nagyobb forgácstörÅ' kontrollt, csökkentett súrlódást és vibrációt eredményez. G' tűréstartomány a magas ismételhetÅ'ségért.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    35 fokos rombusz

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Alumínium Alumínium ötvözetek

    Betét fajtája

    VCGX

    Betét mérete

    160404

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140253797

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    9.525mm

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Gyártó cikkszáma

    VCGX160404-LC YBG101

    Gyártói besorolás

    K10C

    ISO jelölés

    VCGX 160404-ALC

    ISO kategória

    N

    ISO kategória szerinti besorolás

    N

    ISO vágás

    N05 to N15

    Kézi gyalu

    ALK

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    0.4

    Távolság szöge

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    16mm

    Vastagság

    4.76mm