noscriptIscar TPMR 160308-PF INSERT GRADE IC9250 5507014 | Cromwell Tools

Iscar

TPMR 160308-PF INSERT GRADE IC9250

SKU:

ISC1153542Y

MPN:

5507014

Ft5218.00

ÁFA nélkül

Ft6626.86

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    IC9250 Grade description (P20 - P30, M15 - M30). A TiCN/Al2O3/TIN multi-layer, CVD coated grade. Especially recommended for grooving and turning forged, low carbon and low-alloyed steel parts. Copes efficiently with machining stainless steel at finishing and medium conditions.


    Chip Breaker: PF. Application: Finish.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Háromszög

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Rozsdamentes

    Betét fajtája

    TPUN

    Betét mérete

    160308

    Brand

    Iscar

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    9.525mm

    Felületkezelés/bevonat

    TiCN+alpha Al2O3+TiN

    Gyártó cikkszáma

    5507014

    Gyártói besorolás

    IC9250

    ISO jelölés

    TPMR 160308-PF

    ISO kategória

    p

    ISO kategória szerinti besorolás

    M P

    ISO vágás

    P10-től P35-ig

    Kézi gyalu

    PF

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    0.8

    Távolság szöge

    11°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    16.5mm

    Vastagság

    3.18mm