Ft6443.00
ÁFA nélkül
Ft8182.61
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Grade
MP3025 - ISO P20 - P30 Coated cermet grade with improved wear resistance and significantly increased fracture resistance. For use with or without coolant and on interrupted cuts when finish machining steels, stainless steels and cast irons.
Chipbreaker
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Négyzet |
Anyag | Cermet |
Anyag alkalmazása | Acél |
Betét fajtája | SCMT |
Betét mérete | 1204 |
Brand | Mitsubishi |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 12.7mm |
Felületkezelés/bevonat | bevont |
Gyártói besorolás | MP3025 |
ISO jelölés | SCMT 120404 |
ISO kategória | p |
ISO kategória szerinti besorolás | P |
ISO vágás | P20 to P30 |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.4 |
Távolság szöge | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 12mm |
Vastagság | 4.76mm |