Ft2701.00
ÁFA nélkül
Ft3430.27
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
VNMG Turning Inserts
35° Rhombic Insert
Insert Grade QX5030
(ISO P20-P40 M20-M30) CVD Coated. - Medium / rough turning and intermediate cutting of steel / stainless steel. Combination of toughest substrate and alumina coating (MT-TiCN + TiC + AL2O3 + TiN) having superior chipping resistance provide wide coverage.
Chip Breaker: NFI. Application: Finish.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 35 fokos rombusz |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Rozsdamentes |
Betét fajtája | VNMG |
Betét mérete | 12T3 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140212336 |
ECLASS Code | 21010901 |
Felületkezelés/bevonat | MT-TiCN-Al2O3-TiN |
Gyártói besorolás | QX5030 |
ISO jelölés | VNMG 12T308-NF1 |
ISO kategória | M |
ISO kategória szerinti besorolás | M P |
ISO vágás | M3-tól M12-ig |
Kézi gyalu | NF1 |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.8 |
Távolság szöge | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 12mm |
Vastagság | 3.18mm |