noscriptYamaloy TPMR 160304-PG VÁLTÓLAPKA QX520 | Cromwell Tools

Yamaloy

TPMR 160304-PG VÁLTÓLAPKA QX520

SKU:

YML1208772D

Ft3820.00

ÁFA nélkül

Ft4851.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Forgácstörö: PG, Alkalmazás: Középnagyolás


    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Bevonatos. Acélok, acélöntvények és rozsdamentes acélok esztergálására. Jó általános célú min'ség acélok nagyolásához. QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD bevonatos. Kiváló általános célú min'ség acélok, rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolásához. QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD bevonatos. Acélok, rozsdamentes acélok középnagyolásához/nagyolásához, megszakított felületek esztergálásához ajánlott. Szívós alapréteg és többrétegű bevonat (MT-TiCN+Al2O3+TiN) kombinációja, mely kiváló éltartósságot és széleskörű alkalmazást eredményez. PG - Általános alkalmazású forgácstörõ simításra és könnyû- közepes nagyolásra SPMR és TPMR pozitív lapkákon.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Háromszög

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Öntöttvas

    Betét fajtája

    TPUN

    Betét mérete

    160304

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140042339

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    9.525mm

    Felületkezelés/bevonat

    Al2O3+TiCN+TiN

    Gyártó cikkszáma

    1-02-025427

    Gyártói besorolás

    QX520

    ISO jelölés

    TPMR 160304-PG

    ISO kategória

    p

    ISO kategória szerinti besorolás

    K M P

    ISO vágás

    K10-től K30-ig P10-től P35-ig

    Kézi gyalu

    PG

    Mennyiség a csomagban

    10

    Sarokrádiusz szög

    0.4

    Távolság szöge

    11°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    16mm

    Vastagság

    3.18mm