Ft6450.00
ÁFA nélkül
Ft8191.50
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
CCGT/CCMT -
K10 (ISO K10) Bevonat nélküli. Nagy homlokszög geometriával használják. Alumíniumok, mûanyagok és más lágy színesfémek megmunkálásához. QX500 (ISO P10-P25) Cermet. Nagy sebességű simításra és könnyű esztergálásra. Kiváló felületi simaságot eredményez. Els'sorban acélokhoz ajánlott, de alkalmazható egyes rozsdamentes acélok és öntöttvasak simítására is. QX 520(P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Bevonatos. Acélok, acélöntvények és rozsdamentes acélok esztergálására. Jó általános célú min'ség acélok nagyolásához. PF - Simító forgácstörõ, melyet pozitív lapkákon, általános megmunkálásra használnak. AL - Erõsen pozitív forgácstörõ, specifikusan alumínium ötvözetekhez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 80° Rombusz |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Nemvasfém |
Betét fajtája | CCGT |
Betét mérete | 120408 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140038912 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 12.7mm |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Gyártó cikkszáma | 1-03-000369 |
Gyártói besorolás | k10 |
ISO jelölés | CCGT 120408-AL |
ISO kategória | K |
ISO kategória szerinti besorolás | K |
ISO vágás | K05-től K20-ig |
Kézi gyalu | AL |
Mennyiség a csomagban | 10 |
Sarokrádiusz szög | 0.8 |
Távolság szöge | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 12mm |
Vastagság | 4.76mm |