noscriptYamaloy DNMG 150408-NR8 INSERT GRADE QX520 | Cromwell Tools

Yamaloy

DNMG 150408-NR8 INSERT GRADE QX520

SKU:

YML1201638D

Ft3006.00

ÁFA nélkül

Ft3817.62

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    DNMG Turning Inserts


    55° Rhombic Insert


    Insert Grades QX520
    (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Coated. An excellent general purpose grade for medium roughing on Steels, Stainless and Cast Irons.


    Chip Breaker: NM5. Application: Med Cut.
    Chip Breaker: NM7. Application: Med/Rough.
    Chip Breaker: NR8. Application: Rough.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    55° Rombikus

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Öntöttvas

    Betét fajtája

    DNMG

    Betét mérete

    150408

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140040380

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    12.7mm

    Felületkezelés/bevonat

    MT-TiCN-Al2O3-TiN

    Gyártó cikkszáma

    JC215V UD

    Gyártói besorolás

    QX520

    ISO jelölés

    DNMG 150408-NR8

    ISO kategória

    K M

    ISO kategória szerinti besorolás

    K M

    ISO vágás

    M14 (Támogató Betét) P10-től P35-ig

    Kézi gyalu

    NR8

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    0.8

    Távolság szöge

    0°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    15mm

    Vastagság

    4.76mm