noscriptYamaloy DCMT 11T304-PM VÁLTÓLAPKA QX5030 | Cromwell Tools

Yamaloy

DCMT 11T304-PM VÁLTÓLAPKA QX5030

SKU:

YML1201328H

Ft4920.00

ÁFA nélkül

Ft6248.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Forgácstörö: PM, Alkalmazás: Középnagyolást


    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD bevonatos. Kiváló általános célú min'ség acélok, rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolásához. QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD bevonatos. Acélok, rozsdamentes acélok középnagyolásához/nagyolásához, megszakított felületek esztergálásához ajánlott. Szívós alapréteg és többrétegű bevonat (MT-TiCN+Al2O3+TiN) kombinációja, mely kiváló éltartósságot és széleskörű alkalmazást eredményez. PM - Közepes forgácstörõ, melyet pozitív lapkákon, általános megmun­kálásra használnak.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    55° Rombikus

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Rozsdamentes

    Betét fajtája

    DCMT

    Betét mérete

    11TPI - 28TPI

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140284180

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    9.525mm

    Felületkezelés/bevonat

    MT-TiCN-Al2O3-TiN

    Gyártó cikkszáma

    1-02-023912

    Gyártói besorolás

    QX5030

    ISO jelölés

    DCMT 11T304-PM

    ISO kategória

    M

    ISO kategória szerinti besorolás

    M P

    ISO vágás

    M3-tól M12-ig P20-tól P40-ig

    Kézi gyalu

    DÉLUTÁN

    Mennyiség a csomagban

    1

    Sarokrádiusz szög

    0.4

    Távolság szöge

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Semleges

    Vágóél hossza

    11mm

    Vastagság

    3.97mm